曜日別特売

薄口フラッシュ丁番

薄口フラッシュ丁番 - ARCH

掘り込みが不要で取付が簡単です。

厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)4.5耐荷重(kg)2個使用時:4表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数4内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
寸法D2(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62674983TNFH09-51BL51.036.0154.7木ねじ:5個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674999TNFH09-51CR51.036.0154.7木ねじ:5個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675008TNFH09-51GB51.036.0154.7木ねじ:5個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675017TNFH09-51UR51.036.0154.7木ねじ:5個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675026TNFH09-64BL63.035.0194.7木ねじ:7個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675035TNFH09-64CR63.035.0194.7木ねじ:7個
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675044TNFH09-64GB63.035.0194.7木ねじ:7個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675053TNFH09-64UR63.035.0194.7木ねじ:7個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675069TNFH09-76BL76.039.726.55.2木ねじ:10個
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675078TNFH09-76CR76.039.726.55.2木ねじ:10個
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675087TNFH09-76GB76.039.726.55.2木ねじ:10個
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675096TNFH09-76UR76.039.726.55.2木ねじ:10個
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする