曜日別特売

自由蝶番

自由蝶番 - TRUSCO自由蝶番 - TRUSCO自由蝶番 - TRUSCO自由蝶番 - TRUSCO自由蝶番 - TRUSCO自由蝶番 - TRUSCO自由蝶番 - TRUSCO自由蝶番 - TRUSCO

常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。

用途スイングドア。取付け方法木ねじ(付属)内容量1箱(2個)
全12種類を絞り込む
幅(mm)
全長(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62675105FH102-ST-B木ねじ:8個171-8337391.2102
3,170
2,698
2,968(税込)
当日出荷
62675114FH102-SUS-A木ねじ:8個171-8338781.2102
9,190
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675123FH102-SUS-B木ねじ:8個171-8339391.2102
11,230
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675139FH127-ST-B木ねじ:8個171-834044.51.6126
6,380
5,398
5,938(税込)
当日出荷
62675148FH127-SUS-B木ねじ:8個171-834144.51.6126
17,620
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675157FH153-ST-B木ねじ:10個171-8342511.6152
7,510
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675166FH153-SUS-B木ねじ:10個171-8343511.6152
24,660
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675175FH64-ST-B木ねじ:6個171-8344331.264
2,590
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62675184FH64-SUS-B木ねじ:6個171-8345331.264
7,690
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675193FH76-ST-B木ねじ:8個171-8346351.277
2,610
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62675209FH76-SUS-A木ねじ:8個171-8347701.277
9,940
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675218FH76-SUS-B木ねじ:8個171-8348351.277
9,950
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする