ARCH
3次元調整ピボットヒンジ
扉を閉じた状態でもドライバー1本で、上下、左右、前後に調整が可能です。
全長(mm)
58.0
厚さ(mm)
3.0
質量(g)
400
幅(mm)
63.0
ねじ穴数
15
穴径(Φmm)
5.2
付属品
木ねじ:40個
耐荷重(kg)
2個使用時:15
取付け方法
皿タッピンねじ(付属)
内容量
1組
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62675227
TN1910-LBL
樹脂カバー:樹脂色
168-8024
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675236
TN1910-LCR
樹脂カバー:クロームメッキ
168-8025
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675245
TN1910-LS
樹脂カバー:シルバー塗装
168-8023
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675254
TN1910-LW
樹脂カバー:樹脂色
168-8019
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675263
TN1910-RBL
樹脂カバー:樹脂色
168-8020
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675279
TN1910-RCR
樹脂カバー:クロームメッキ
168-8022
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675288
TN1910-RS
樹脂カバー:シルバー塗装
168-8021
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675297
TN1910-RW
樹脂カバー:樹脂色
168-8018
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください