TRUSCO
宝来鈴
注意喚起や防犯用の鈴です。
用途
注意喚起や防犯用として。
材質/仕上
真鍮
色
シルバー
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62677677
TSZ-1505
1袋(5個)
161-0869
20
15
15
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
62677686
TSZ-2005
1袋(5個)
161-0870
30
20
20
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62677695
TSZ-1210
1袋(10個)
161-0868
20
12
12
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください