曜日別特売

フルハーネス凛(女性用)

フルハーネス凛(女性用) - 谷沢製作所フルハーネス凛(女性用) - 谷沢製作所

従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。女性専用モデルとして、一から設計しました。

トラスコ品番160-5451質量(kg)1.34ブルーサイズ標準ベルト幅(mm)47バックル胴ベルト:ワンタッチ胴ベルト(W×L)(mm)50×1200腿バックルワンタッチ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62678964575A-OT2-B
35,200
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする