曜日別特売

フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付)

フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付) - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。

ダークグレーベルト幅(mm)45胴ベルト幅(mm)50(アルミスライドバックル付)腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※必ず胴ベルトを取り付けてからご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
胴ベルト(W×L)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62678973TH-506-OT-DG-LL-BX167-84711.4LL50×1600
40,598
27,980
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
62678989TH-506-OT-DG-S-BX167-84861.3S50×1100
37,395
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする