フルハーネス用ランヤード

フルハーネス用ランヤード - 谷沢製作所

使用可能質量110kg以下の帯ロープ式ランヤード2本タイプです。

タイプフルハーネス型用商品タイプダブルロープ仕様ロープ式トラスコ品番160-5480質量(g)1040フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)110内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
ランヤード(長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626789985701-2SG1101600
21,160
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする