曜日別特売

胴ベルト用ランヤードワンハンドリトラ

胴ベルト用ランヤードワンハンドリトラ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト用ランヤードワンハンドリトラ - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。織ロープ(ストラップ)の繰り出しから収納までを片手で操作できるワンハンド(片手操作)機構を搭載しています。ベルト巻き取り用操作ボタンが無く、ベルトを少し引き出し力を緩めると巻き取ります。

用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。質量(g)1100タイプ胴ベルト型用径(Φmm)15フック口開き(mm)構造物側:50ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバ含)ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル内容量1本
注意
※装備体重100kgまでの方用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679278TBL-AR-ORL-593-BP163-6657
17,464
11,980
13,178(税込)
当日出荷
62679287TBL-AR-ORN-599-BP163-8256
16,044
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする