ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード
タイプ
胴ベルト型用
ランヤード(長さ)(mm)
1150~1600
径(Φmm)
32
フック口開き(mm)
構造物側:50、人体側:13
商品タイプ
シングル
ロープ仕様
伸縮式
質量(g)
900
ショックアブソーバの種類
第一種
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
最大使用質量(kg)
ランヤード(幅)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62679305
TBL-NV99-BK-BP
黒
100
-
¥
12,966
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
62679314
TBL-NV99-BL-BP
青
-
32
¥
12,966
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
62679323
TBL-NV99-RE-BP
赤
-
32
¥
12,966
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
62679339
TBL-NV99-SL-BP
シルバー
-
32
¥
12,966
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください