曜日別特売

裏起毛長袖インナー

裏起毛長袖インナー - TRUSCO裏起毛長袖インナー - TRUSCO裏起毛長袖インナー - TRUSCO裏起毛長袖インナー - TRUSCO

特殊裏起毛が暖かい空気層を作り身体を包みこみます。

用途寒冷地や冬場の屋外作業に。ブラック内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
身長(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679698TBPA-2L2L220175~18594~10472
2,550
979
1,077(税込)
当日出荷
62679707TBPA-3L3L240175~185104~11472
2,550
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
62679716TBPA-LL210175~18584~9470
2,550
979
1,077(税込)
当日出荷
62679725TBPA-MM190165~17576~8468
2,550
979
1,077(税込)
9日以内出荷
62679734TBPA-SS170155~16568~7666
2,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする