※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
裏起毛長袖インナー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
62679716
品番
TBPA-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
特殊裏起毛が暖かい空気層を作り身体を包みこみます。
用途
寒冷地や冬場の屋外作業に。
サイズ
L
質量(g)
210
身長(cm)
175~185
ウエスト(cm)
84~94
股下(cm)
70
トラスコ品番
161-0119
材質
●特殊裏起毛編地
色
ブラック