曜日別特売

耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

耐切創手袋 耐油ビニスターKEV - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 耐油ビニスターKEV - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 耐油ビニスターKEV - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 耐油ビニスターKEV - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 耐油ビニスターKEV - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 耐油ビニスターKEV - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 耐油ビニスターKEV - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 耐油ビニスターKEV - TOWA(東和コーポレーション)

塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています
裏布にケブラー繊維を編みこんでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します
独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です
指や手のひらにすべり止め加工を施していますので、グリップ力に優れています

用途機械製造、自動車工業、鉄鋼業。材質(繊維部)裏布:ケブラー(R)繊維
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62686759OR656-81袋(12双)8/M307.922.4塩化ビニール、裏布:ケブラー繊維ブルーX/B耐切創、耐油、耐摩耗12
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
62686768OR656-91袋(12双)9/L308.125塩化ビニール、裏布:ケブラー繊維ブルーX/B耐切創、耐油、耐摩耗12
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62686777OR656-1P-81双8/M307.922.4塩化ビニール、裏布:ケブラー繊維ブルーX/B耐切創、耐油、耐摩耗1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62686786OR656-1P-91双9/L308.125塩化ビニール、裏布:ケブラー繊維ブルーX/B耐切創、耐油、耐摩耗1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする