曜日別特売

樹脂製敷板 BAN BAN

樹脂製敷板 BAN BAN - アラオ樹脂製敷板 BAN BAN - アラオ樹脂製敷板 BAN BAN - アラオ

両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です
ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです
耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます
敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です
丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました
オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります

用途建設現場、イベント現場。長さ(mm)1820幅(mm)910内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62686899AR-279836-4139
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62686908AR-288836-4141
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする