加茂精工(KAMO)
同心軸薄型ボール減速機(JFR)_軸出力
枠番
90SCA
出力
Φ20ストレートシャフト
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
形状
入力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62240676
JFR90SCA-40-C0314-A
1/40
C0314(モーターアタッチメント)
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240685
JFR90SCA-10.5-C0414-A
1/10.5
C0414(モーターアタッチメント)
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240694
JFR90SCA-15-C0414-A
1/15
C0414(モーターアタッチメント)
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240703
JFR90SCA-20-C0414-A
1/20
C0414(モーターアタッチメント)
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240719
JFR90SCA-30-C0414-A
1/30
C0414(モーターアタッチメント)
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240728
JFR90SCA-40-C0414-A
1/40
C0414(モーターアタッチメント)
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240737
JFR90SCA-10.5-C0519-A
1/10.5
C0519(モーターアタッチメント)
入力穴径Φ19クランプ締結
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240746
JFR90SCA-15-C0519-A
1/15
C0519(モーターアタッチメント)
入力穴径Φ19クランプ締結
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240755
JFR90SCA-20-C0519-A
1/20
C0519(モーターアタッチメント)
入力穴径Φ19クランプ締結
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240764
JFR90SCA-30-C0519-A
1/30
C0519(モーターアタッチメント)
入力穴径Φ19クランプ締結
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240773
JFR90SCA-40-C0519-A
1/40
C0519(モーターアタッチメント)
入力穴径Φ19クランプ締結
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240789
JFR90SCA-10.5-C0614-A
1/10.5
C0614(モーターアタッチメント)
入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください