強力防草シート モスグリーン

強力防草シート モスグリーン - ファームガーデン強力防草シート モスグリーン - ファームガーデン強力防草シート モスグリーン - ファームガーデン

滑りにくい加工のモスグリーン色です。

用途耐久性、透水性を重視した防草シート材質ポリオレフィン樹脂モスグリーン使用目的防草シート内容量1個
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
耐候性
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16466975#7675110(耐候年数目安)約4~5年474-7631
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16466984#767625(耐候年数目安)約4~5年474-7640
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
16466993#7697120(耐候年数目安)約5年474-7666
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする