エコデバイス
LEDサークルランプ
(1件のレビュー)
LEDサークルランプお得な2本入りセット。
電球の種類
LED
光色
昼光色
内容量
1台
注意
※複数ランプ装着器具は、必ず指定本数のランプを装着しご使用ください。
※異種のランプ(蛍光灯や他社製LEDランプなど)との併用はお止めください。
※取扱説明書をご覧の上、正しくご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
演色指数(Ra)
色温度(K)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62573989
EFCL30・30LED-ES/28N
225×29
195
11
1400
85
5700
30形+30形
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
62573998
EFCL30・32LED-ES/28N
225×29/299×29
195/260
11/14
1400/1800
85/85
5700/5700
30形+32形
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62574007
EFCL30・40LED-ES/28N
225×29/373×29
195/320
11/17
1400/2300
85/85
5700/5700
30形+40形
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62574016
EFCL32・40LED-ES/28N
299×29/373×29
260/320
14/17
1800/2300
85/85
5700/5700
32形+40形
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る