スノル
マッフル炉
ファイバー断熱材チャンバーマッフル炉で、最大1100℃まで昇温速度・維持時間を設定可能です。
発熱体(ヒーター)の電熱線は断熱材内に埋め込まれた状態で、炉内に露出しません。
用途
金属・非金属の熱処理、耐久試験
仕様
【温度調節器】OMRON E5CC 2ステップ
電源
100V
最高温度(℃)
1100
扉開閉方式
スライド(上)
表示単位
1.0℃
内容量
1個
注意
※食品・油脂・有機物の燃焼には適しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62725776
OSK 481TV103
17
3
345 x 470 x 430
120 x 200 x 105
¥
380,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62725785
OSK 481TV108
25
8
440 × 660 × 495
195 x 310 x 135
¥
460,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。