曜日別特売

デジタルトルク試験機 Orbis

デジタルトルク試験機  Orbis - Mecmesin

ベーシックな手動デジタルトルク試験機。一回のみの概算測定に最適。

用途トルク試験付属品日本語取扱説明書寸法(mm)303×127×278質量(kg)3測定範囲0-6 N.m径(Φmm)【コンテナ径】10~190電源AC電源又は充電式電池精度フルスケールの±0.5%測定方式リアルタイム、最大トルク単位mN.m、N.cm、N.m、gf.cm、kgf.cm、kgf.m、ozf.in、lbf.in、lbf.ft内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62726029OSK 55NV1300
405,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする