ミツギロン
POMPAスペアポンプ
バスポンプの専用スペアポンプ。
消耗品のポンプお取替えに、専用スペアポンプです。
用途
お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のバスポンプ。こちらは専用スペアポンプです。
セット内容
ポンプのみ
材質
PP
質量(kg)
0.189
使用流体
風呂水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.7×3.7×9.2
内容量
1台
注意
※POMPAシリーズ専用の交換用ポンプです。電源器およびホース一式は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62726616
BP-63
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください