多重接地の接地抵抗測定用接地抵抗計
電源ラインの漏れ電流測定
60Aまでの負荷電流測定も対応
薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真、図面、および地図情報などを用いたレポートが素早く作成できます。
用途多重接地の点検、漏れ電流の確認、負荷電流の確認仕様高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)付属品携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×各1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1質量(g)約620(電池除く)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2表示液晶、最大2000カウント、表示更新レート 約2回/秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×218×43連続使用時間(時間)約40(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210未装着)/約35(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210装着、無線通信時)その他の機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(Z3210装着時のみ)接地抵抗測定レンジ(Ω)0.2(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス防塵防水性能IP40ただしクランプセンサを閉じた状態メモリー機能メモリ保存数2000個測定可能導体径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応許容電流【最大】AC100 A連続、 AC200 A 2分間 (50/60Hz)(周波数によるディレーティングあり)クレストファクタ5以下(60 Aレンジは1.7以下)電流レンジ20mA(分解能0.01mA)~60A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレスアラーム[機能]抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動通信距離(m)10(Z3210装着時のみ)基本確度接地抵抗レンジ:±1.5%rdg±0.02Ω、電流レンジ:±2.0%rdg±0.05mA(30Hz~400Hz、真の実効値整流)最大定格電圧(V)[対地間]AC600測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000)内容量1台