海水用塩分テスター

海水用塩分テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

アクアリウム(水槽)向けのマリンチェッカーシリーズに海水用の塩分テスターが仲間入り!小型で手軽ながら精度の高い測定が行えます。海水以外にも淡水や汽水の観賞魚や養殖、塩水浴療法(魚の白点病などのストレスを除去するために塩を添加する事)の塩分測定が可能です。

用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖、環境調査など セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、35.00 ppt標準液4回分、日本語取扱説明書他 測定範囲実用塩分単位:0.0~70.0PSU(検出単位:0.1)、塩分比重:1.000~1.041S.G 質量(g)68 電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約100時間の継続使用が可能) 精度塩分濃度:±1.0ppt (0.0~40.0)、±2.0ppt(40.0~70.0)、実用塩分単位:±1.0 PSU(0.0~40.0 )、±2.0PSU(40.0~70.0 )、塩分比重:±0.001S.G 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 精度(℃)±0.5 温度補償自動(5.0~50.0℃) 電源自動OFF8分後、60分後、および機能OFFより選択可能 校正塩分濃度:自動1点校正(35.00 ppt標準液にて:HI 70024) 相対湿度100%以下 使用環境温度(℃)0~50 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×40×17 測定範囲(ppt)塩分濃度:0.0~70.0 アズワン品番64-7734-99 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性日常防水型(浸漬や水没はさせないでください) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62731543 HI 98319
19,800
18,980
20,878 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする