OS(オーエス)
ソーラーシートチャージャーセット
太陽光で発電しスマートフォンなどへ直接充電可能な、軽い手巻き型のソーラーシートチャージャーと、防水LEDチャージャー・モバイルバッテリーのセット
用途
災害時に。アウトドアに。電源の無い場所での緊急給電に。
セット内容
ソーラーシートチャージャー、防水LEDチャージャー
外寸法・幅(mm)
250
外寸法・高さ(mm)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
アズワン品番
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62730597
GN-050B1
209-2750
0.27
64-8539-58
500
¥
23,600
取扱い終了
返品不可
62730606
GN-100B1
209-2752
0.46
64-8539-59
915
¥
36,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください