ドンケル
ウレタン底安全靴 703N
軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用
快適な履き心地で快適な職場環境を作ります
用途
主要生産工場・自動車整備・土木建築など
形状
ミドルカット
機能
鋼製先芯・かかと衝撃吸収
色
黒/茶
甲被タイプ
ひも
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1
甲革
牛クロム革
靴底
発泡ポリウレタン(2層底)
足幅
3E
標準質量(g)
1000(26.0cm/1足)
材質(先芯)
鋼製
質量(g)
1050(26.0cm1足)
内容量
1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62733668
703N
23.5
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733677
703N
24
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733686
703N
24.5
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733695
703N
25
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733704
703N
25.5
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733713
703N
26
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733729
703N
26.5
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733738
703N
27
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733747
703N
27.5
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733756
703N
28
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733765
703N
29
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください