曜日別特売

耐熱・溶接安全靴 T-2

耐熱・溶接安全靴 T-2 - ドンケル耐熱・溶接安全靴 T-2 - ドンケル

耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴
高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します

用途土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け形状ミドルカット質量(g)1140(26.0cm1足)材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)機能耐熱標準質量(g)1060(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※耐熱温度150℃以下の場所でご使用ください。
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62736014T-223.5
12,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736023T-224
12,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736039T-224.5
12,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736048T-225
12,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736057T-225.5
12,500
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
62736066T-226
12,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736075T-226.5
12,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736084T-227
12,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736093T-227.5
12,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736109T-228
12,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736118T-229
オープン
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする