特殊安全靴 604ATDG

特殊安全靴 604ATDG - ドンケル

脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です
靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております

用途電力・ガス・鉄道など形状ハイカット質量(g)1330(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(Gシリーズ底)材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)1300(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H材質(先芯)甲被タイプひも・サイドファスナー靴タイプ長編上靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62737414604ATDG23.53E耐久性/耐摩耗性
19,300
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737423604ATDG243E耐久性/耐摩耗性
19,300
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737439604ATDG24.53E耐久性/耐摩耗性
19,300
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737448604ATDG253E耐久性/耐摩耗性
19,300
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737457604ATDG25.53E耐久性/耐摩耗性
19,300
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737466604ATDG263E耐久性/耐摩耗性
19,300
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737475604ATDG26.53E耐久性/耐摩耗性
19,300
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737484604ATDG273E耐久性/耐摩耗性
19,300
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737493604ATDG27.53E耐久性/耐摩耗性
19,300
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737509604ATDG283E耐久性/耐摩耗性
19,300
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする