曜日別特売

特殊安全靴 レスキュープロ

特殊安全靴 レスキュープロ - ドンケル

脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です
靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております

用途消防署員・消防団員向け形状ハイカット質量(g)1310(26.0cm1足)材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革機能ワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電標準質量(g)1310(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/P3/F1/HI1足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプひも・サイドファスナー靴タイプ長編上靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62737719レスキュープロ23.5
オープン
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737728レスキュープロ24
オープン
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737737レスキュープロ24.5
オープン
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737746レスキュープロ25
オープン
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737755レスキュープロ25.5
オープン
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737764レスキュープロ26
オープン
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737773レスキュープロ26.5
オープン
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737789レスキュープロ27
オープン
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737798レスキュープロ27.5
オープン
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737807レスキュープロ28
オープン
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737816レスキュープロ29
オープン
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737825レスキュープロ30
オープン
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする