曜日別特売

直流安定化電源 AD873*シリーズ

直流安定化電源 AD873*シリーズ - A&D直流安定化電源 AD873*シリーズ - A&D直流安定化電源 AD873*シリーズ - A&D直流安定化電源 AD873*シリーズ - A&D直流安定化電源 AD873*シリーズ - A&D
(1件のレビュー)

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材などに便利な直流安定化電源シリーズ
トラッキング動作が可能
ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性
定電源、定電流源の2通りの使い方が可能

定電圧(DCCV)
入力変動 ±(0.01%+3mV)以下(AC100V±10%)
負荷変動 ±(0.01%+3mV)以下(負荷0~100%変動)
リップルノイズ ±0.5mVrms以下(5Hz~1MHz)
定電流(DCCC)
入力変動 ±(0.2%+3mA)以下(AC100V±10%)
負荷変動 ±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)
リップルノイズ ±3mArms以下(5Hz~1MHz)
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能質量(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285(突起部含まず)消費電力(VA)約200内容量1台
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
付属品
動作温湿度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33210405AD8735DDC0~3DC0~30電源ケーブル1本(3P→2P変換アダプタ付き)、出力ケーブル、ショートバー、取扱説明書0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
45,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
56396987AD8735D-00A00 (一般校正書類付)DC0~3DC0~30電源ケーブル1本(3P→2P変換アダプタ付き)、出力ケーブル、ショートバー、取扱説明書、一般校正証明書0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
67,500
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33210396AD8735ADC0~3DC0~30電源ケーブル1本(3P→2P変換アダプタ付き)、出力ケーブル、ショートバー、取扱説明書0~40℃80%RH以下(結露なきこと)
33,000
取扱い終了
代替品有
56396978AD8735A-00A00 (一般校正書類付)DC0~3DC0~30電源ケーブル1本(3P→2P変換アダプタ付き)、出力ケーブル、ショートバー、取扱説明書、一般校正証明書0~40℃80%RH以下(結露なきこと)
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33210396AD8735A33210405AD8735DAD8735A 直流安定化電源 AD873*シリーズ A&D 33210405直流安定化電源 AD873*シリーズA&D1台
39,980
税込43,978
製造終了機種はアナログ・メータ方式でしたが、表示が後継機種は表示がデジタル表示になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33210405
2023-02-05
用途: 技術実験装置の駆動用電源

以前にも購入していましたが使い勝手が良く1台追加することにしました。値段的にも手ごろでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする