安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。
車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートPC充電、スマホ充電、照明器具、扇風機、小型家電などに適用します。
キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!
付属品バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用)材質アルミ色レッド本体質量(g)約450(ケーブル除く)出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46定格出力(W)300、最大:350コード長さ(mm)シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500出力波形修正正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)内容量1台