曜日別特売

BESTEK修正正弦波カーインバーター 500W

BESTEK修正正弦波カーインバーター 500W - BESTEKBESTEK修正正弦波カーインバーター 500W - BESTEKBESTEK修正正弦波カーインバーター 500W - BESTEKBESTEK修正正弦波カーインバーター 500W - BESTEKBESTEK修正正弦波カーインバーター 500W - BESTEKBESTEK修正正弦波カーインバーター 500W - BESTEKBESTEK修正正弦波カーインバーター 500W - BESTEK

本製品は自動車のバッテリーでDC12VからAC100Vに変換して、定格消費電力120Wの電子機器に給電可能です。
ACコンセント一つとUSB2ポートを搭載しており、外出の時に電池が切れる心配がなく、これで一発解消できます!
本体はアルミ製なので頑丈で見た目も良いです。
外付けヒューズがあり、冷却ファンと使用状況を示すLEDライトも付いていますので安心してご使用いただけます。

材質アルミ、PC、ABSレッド本体質量(g)約691出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×110×64定格出力(W)500出力波形修正正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)内容量1台
注意
※本製品はDC12Vマイナスアース車専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62739654MRI5010BU
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする