曜日別特売

BESTEK 正弦波カーインバーター 300W

BESTEK 正弦波カーインバーター 300W - BESTEKBESTEK 正弦波カーインバーター 300W - BESTEKBESTEK 正弦波カーインバーター 300W - BESTEKBESTEK 正弦波カーインバーター 300W - BESTEKBESTEK 正弦波カーインバーター 300W - BESTEKBESTEK 正弦波カーインバーター 300W - BESTEKBESTEK 正弦波カーインバーター 300W - BESTEK
(2件のレビュー)

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。

出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57定格出力(W)300出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:5.0A出力)内容量1台
注意
※通販サイトにて模倣品が多くございます。模倣品にご注意ください。
※合計使用効率が150Wを超える機器を使用する場合、別売りのバッテリー接続ケーブルをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62739679MRZ3010HU
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62739679
2024-08-28
用途: 自動車整備関係
三重県立四日市工業高等学校教育・研究機関

持ち運び用に購入し、レンタカー使用時等に使用しております。コンセント部へ小さいアダプターなどを2つ着けようとすると当たってしまうのでもう少し感覚を空けて製造して欲しい。また耐久性が気になる所です。

対象商品 : 62739679
2021-03-28
用途: 正弦波タイプさがしてました
四国NEWS社

なかなか手にはいらない、正弦波長Type、ちゃんとモノタローで取り扱っててラッキーです。さすが天下のモノ多ろうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする