BESTEK 正弦波カーインバーター 300W

BESTEK 正弦波カーインバーター 300W - BESTEKBESTEK 正弦波カーインバーター 300W - BESTEKBESTEK 正弦波カーインバーター 300W - BESTEKBESTEK 正弦波カーインバーター 300W - BESTEKBESTEK 正弦波カーインバーター 300W - BESTEKBESTEK 正弦波カーインバーター 300W - BESTEKBESTEK 正弦波カーインバーター 300W - BESTEKBESTEK 正弦波カーインバーター 300W - BESTEK
(2件のレビュー)

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。

付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1レッド本体質量(g)約620出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57定格出力(W)300、最大:380出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)内容量1台
注意
※通販サイトにて模倣品が多くございます。模倣品にご注意ください。
※本製品はDC12Vマイナスアース車専用です。
※150Wを超える機器を使用する場合、バッテリー接続クリップをご使用ください。
※本製品と車のバッテリーを接続している時は、絶対に車の運転はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62739688MRZ3010BU
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62739688
2024-04-17
用途: 車いじり
北広ラインテック有限会社建設業・工事業

早速、車に付けてみました。100V使えて満足です。

対象商品 : 62739688
2023-07-21
用途: 使い方に注意が必要かも。
その他業種

正弦波は、パワーを必要とするものに向いています。
矩形波は、そこそこのパワーで十分なものです。
ですから矩形波を購入すると動かない家電が多くあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする