曜日別特売

BESTEK シガーソケット充電器

BESTEK シガーソケット充電器 - BESTEKBESTEK シガーソケット充電器 - BESTEKBESTEK シガーソケット充電器 - BESTEK

12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。
ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。
延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。
本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。
コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。

仕様シガーソケット数:2寸法(mm)85×53×31質量(g)約120消費電力(W)合計:150保証期間購入日から一年間コード長さ(cm)70USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62739715MRS152BK
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする