曜日別特売

60Ahパワーポータブルバッテリー

60Ahパワーポータブルバッテリー - 富士倉60Ahパワーポータブルバッテリー - 富士倉60Ahパワーポータブルバッテリー - 富士倉60Ahパワーポータブルバッテリー - 富士倉60Ahパワーポータブルバッテリー - 富士倉

家庭用の電化製品がそのまま使える!

用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/シガープラグケーブル/シガーソケットアダプター/取扱説明書&保証書幅(mm)240質量(kg)2.45高さ(mm)212.5使用温度範囲(℃)0~40(10~30推奨)奥行(mm)109出力【コンセント】AC100V/60Hz×2個(合計200W、瞬間最大360Wまで)、出力波形:純正弦波定格出力(W)200最大出力コンセントと各ポート毎の範囲内で合計369Wまでバッテリーリチウムイオン充電時間(時間)約8~9波形純正弦波出力端子DCジャック5.5mm×3個:DC9~12.6V(合計10A、瞬間最大15Aまで)保管温度範囲(℃)-10~40(10~30推奨)アズワン品番64-9675-01USBポートUSB2.0×2:DC5V/2.1A/最大15W(同時使用は1.5A(最大7.5W、合計15Wまで))、USB2.0×1:DC5V/2.4A(最大12Wまで)、USB-C(QC3.0)×2:DC5/9V/2A(最大18W、合計36Wまで)、USB 18W QC3.0×1:DC5/9V/2A(最大18Wまで)バッテリー寿命約500回バッテリー容量(Wh)222入力ポートAC/シガープラグ/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/DC5521内容量1台
注意
※コンセント出力で使用する場合、一般的な機器は50/60Hz共用ですのでそのまま使用できますが、
特殊な60Hz専用・50Hz専用機器の場合、50Hz専用機器は使用できません。
切替スイッチのある機器は60Hz側に切り替えて使用して下さい。
※接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。
消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用出来ません。
※モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用できません。
※高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62757319BA-360
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする