Camera Link BCシリーズ(カラーカメラ)

Camera Link BCシリーズ(カラーカメラ) - 東芝テリー

高速フレームレート
Camera Linkインターフェース (電源供給型)
Camera Link(R)およびPoCL(R)に準拠
GenICam(R) / GenCP準拠
スケーラブル機能
全画素読み出し
グローバル電子シャッタ
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能

質量(g)約33消費電力(W)2.2以下(PoCL)有効画素数2448(H) × 2048(V)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×26.5(突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
カラーモード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62760539BC505LMCGカメラ本体カラー
193,600
188,900
207,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62760548BC505LMCFカメラ本体カラー
199,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする