Dual USB3.0 DUシリーズ(白黒カメラ)

Dual USB3.0 DUシリーズ(白黒カメラ) - 東芝テリー

TELIオリジナル新開発IPコア搭載
高速フレームレート
グローバル電子シャッタ
高品質、高信頼性の生産設備による調整
USB3.1 Gen1 (USB3.0) インターフェース
USB3 Vision(R)準拠
GenICam(R)準拠
IIDC2準拠
e-CON規格コネクタ採用
スケーラブル機能
カラープロセス内蔵(DDU1207MCG/DDU1207MCF)
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能

質量(g)約90消費電力(W)5.3有効画素数4000(H) × 4000(V)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
カラーモード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62760557DDU1607MGカメラ本体モノクロ
495,000
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする