東芝テリー
USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)
高速フレームレート
USB3.0 インターフェース
USB3 Vision(R)準拠
e-CON規格コネクタ採用
スケーラブル機能
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能
質量(g)
約33
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×29×16(突起物を含まず)
レンズマウント
Cマウント
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
カラーモード
消費電力(W)
有効画素数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62760566
BU2409MG
カメラ本体
モノクロ
3.3以下
5320(H) × 4600(V)
¥
450,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62760575
BU040MG
カメラ本体
モノクロ
2.2以下
720(H) × 540(V)
¥
51,000
¥
49,880
¥
54,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62760584
BU160MG
カメラ本体
モノクロ
2.4以下
1440(H) × 1080(V)
¥
70,500
¥
68,880
¥
75,768
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください