東芝テリー
GigEBGシリーズ(カラーカメラ)
高速フレームレート
Gigabit Ethernetインターフェース (電源供給型)
GigE Vision(R)準拠
GenICam(R)準拠
スケーラブル機能
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能
質量(g)
約59
種類
カメラ本体
消費電力(W)
PoE時: 3.3以下 / DC入力時: 2.7以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×29×40(突起物を含まず)
撮像素子
CMOS イメージセンサ
カラーモード
カラー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効画素数
IRカットフィルタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62760593
BG040MCG
720(H) × 540(V)
無
¥
54,500
¥
53,200
¥
58,520
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62760609
BG040MCF
720(H) × 540(V)
有
¥
57,000
¥
55,700
¥
61,270
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62760618
BG160MCG
1440(H) × 1080(V)
無
¥
74,000
¥
72,200
¥
79,420
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月上旬
62760627
BG160MCF
1440(H) × 1080(V)
有
¥
76,500
¥
74,700
¥
82,170
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください