曜日別特売

TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐炎断熱粘着テープ シートタイプ

TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐炎断熱粘着テープ シートタイプ - 菊地シートTS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐炎断熱粘着テープ シートタイプ - 菊地シート

片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスのため耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。
耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。
高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。

用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。厚さ(mm)4シルバー材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系トラスコ品番193-3499形状ビニールカーテン幅(mm)950質量(kg)0.38長さ(m)1.0アズワン品番64-8743-46内容量1枚
注意
※物性値は実測値であり、保証値ではありません。
※材料の表面にシワがあります。
※予めご了承ください。
※素材の能力を超えた環境、条件下で使用すると蓄熱により温度が上昇して発火する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62775835TS-AGF4A0950019504
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする