曜日別特売

プッシュドライバー(3.6V)

プッシュドライバー(3.6V) - BLACK&DECKER

本体を押し当てるだけで、ネジ締めはずしが可能です。
豊富なアクセサリー類、18種類のスクリュードライバー用ビットが付属しています。
5段階に切り替えられるクラッチ搭載です。
ケーブルストリッパー機能付です。
充電はMicroUSB-B経由で可能です。

用途ネジの締め付けに。ネジ外しに。トラスコ品番206-4979セット内容USBケーブル、ACアダプター、25mmビット×16/50mmビット×2、手締め用精密ビットホルダー×1、精密ドライバー用ビット×8長さ(mm)185幅(mm)40質量(kg)0.28電源(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])320トルク(N・m)5アズワン品番64-8421-08内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62775939BD40K27-JP53203.6
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする