6.3sq.プレセット型トルクレンチ

6.3sq.プレセット型トルクレンチ - KTC

トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。
ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。

用途締結トルクの管理に。全長(mm)252質量(g)400差込角(mm)6.3頭部幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)3~15最小目盛(N・m)0.1内容量1本
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62776167CMPC0152
46,700
41,980
46,178(税込)
当日出荷
64711659CMPC0152(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64711668CMPC0152(英語版一般校正証明書付)
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする