曜日別特売

12.7sq.プレセット型トルクレンチ

12.7sq.プレセット型トルクレンチ - KTC

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。
測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。

用途締結トルクの管理差込角(mm)12.7内容量1本
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
頭部幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62776185CMPC1004120020~1000.540033
48,200
41,980
46,178(税込)
当日出荷
64711695CMPC1004(校正企業実施一般校正証明書一式付)120020~1000.540033
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64711704CMPC1004(英語版一般校正証明書付)120020~1000.540033
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776194CMPC3004140060~300248539.5
64,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする