曜日別特売

デジラチェ 充電式 樹脂専用ケース大付

デジラチェ 充電式 樹脂専用ケース大付 - KTC

充電式のバッテリーを搭載し、USB充電が可能となったデジタル式のトルクレンチです。
デジタル表示と音と光で個人差をなくし、高精度なトルク測定を実現します。
パワーセンサ搭載固定グリップにより素早く確実に、幅広い高精度のトルク管理を実現しました。
計測範囲を設定できる「合否判定モード」、連続作業に対応する「オートクリアモード」、操舵トルクを測定できる「トラックモード」など多彩な機能を快適に操ることができ、幅広いシーンに対応します。
メモリー登録件数は5件です。
測定単位はN・m(切り替え換算可能kgf・m、lbf・in、lbf・ft)です。
ソケットホルダー(別売)にソケットを付けた状態で収納が可能です。

用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。電源充電式リチウムポリマー電池主な用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業、締結トルクの測定内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62776237GEKR030-R2-L3306~306.30.02211
39,300
取扱い終了
62776255GEKR030-R2A-L3302~306.30.02211
40,700
取扱い終了
62776273GEKR030-C3-L3306~309.50.02211
39,300
取扱い終了
62776298GEKR030-C3A-L3302~309.50.02211
40,700
取扱い終了
62776316GEKR060-R3-L40012~609.50.05217
35,500
取扱い終了
62776334GEKR085-R3-L44017~859.50.1271
36,600
取扱い終了
62776359GEKR085-R4-L59017~8512.70.1274
38,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする