乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO

乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO - 関西工具製作所乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO - 関西工具製作所乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO - 関西工具製作所

ハイグレードタイプのエアーカッター用乾式ダイヤモンド・ブレードです。
電動工具にも使用可能です。
従来品からチップの高さが9mmから11mmになりライフが伸びました。
またダイヤモンドが奇麗に配列よく、量も増加して切削性能が向上しました。

用途コンクリート構造物の切断付属品20、22mm調整リング付き穴径(Φmm)25.4適合材コンクリートチップ高さ(mm)11内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
外径(Φインチ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62779703D0BAT700001782.47
14,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
62779719D0BAT900002302.69
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする