曜日別特売

壁掛け 大型温湿度計

壁掛け 大型温湿度計 - GRUS(グルス)
(1件のレビュー)

GRUSの大型温湿度計は、300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。
屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。
※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。

材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス厚さ(mm)41直径(Φmm)300質量(g)700測定項目温度・湿度精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け特性なし1目盛(%)5校正証明書なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62785599GRS105
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 倉庫の環境管理
建設業・工事業

直径が30cmで遠くからも見やすく確認しやすい
真夏や真冬の室内環境の管理に見やすいところに設置しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする