曜日別特売

エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで

エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!
刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。
切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。
ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。
めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。
エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。
一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。
切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。

用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート内容量1本
注意
※左刃のため主軸逆転でご使用ください。
※エポックスレッドミルはめねじ加工専用工具です。
※55HRCを超える被削材の場合、首下長3D・3.5Dタイプの最大加工深さは2.5D以下を推奨いたします。
全7種類を絞り込む
ピッチ
シャンク径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
ピッチ
外径(Φmm)
首下長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40872736ET-0.5-7.5-PNM30.52.47.5506
12,260
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40872745ET-0.7-10-PNM40.73.110506
12,510
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40872754ET-0.8-12.5-PNM50.83.812.5506
12,900
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
40872763ET-1.0-15-PNM614.615506
13,160
8,698
9,568(税込)
当日出荷
40872772ET-1.25-20-PNM81.256.2207010
20,530
14,980
16,478(税込)
当日出荷
40872781ET-1.5-25-PNM101.57.5257010
21,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
40872797ET-1.75-30-PNM121.759308010
22,830
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼のねじ切り加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする