曜日別特売

エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで

エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!
強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。
切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。
エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。
一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。
切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。

用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート内容量1本
注意
※左刃のため主軸逆転でご使用ください。
※エポックDスレッドミルはめねじ加工専用工具です。
※エポックDスレッドミルは穴あけ加工を同時に行うため、外径Dcの1.68倍を超える径のねじ切り加工はできませんのでご注意ください。
※55HRCを超える被削材の場合、首下長3D・3.5Dタイプの最大加工深さは2.5D以下を推奨いたします。
全7種類を絞り込む
ピッチ
シャンク径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
ピッチ
外径(Φmm)
首下長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
給油方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40872876EDT-0.5-7.5-THM30.52.47.5506オイルホールなし
13,480
8,598
9,458(税込)
当日出荷
40872885EDT-0.7-10-THM40.73.110506オイルホールなし
13,740
8,998
9,898(税込)
当日出荷
40872894EDT-0.8-12.5-THM50.83.812.5506オイルホールなし
14,140
9,198
10,118(税込)
当日出荷
40872903EDT-1.0-15-THM614.615506オイルホールなし
14,430
9,398
10,338(税込)
当日出荷
40872912EDT-1.25-20-THM81.256.2207010オイルホールなし
22,570
17,980
19,778(税込)
当日出荷
40872921EDT-1.5-25-THM101.57.5257010オイルホールあり
23,510
17,980
19,778(税込)
当日出荷
40872937EDT-1.75-30-THM121.759308010オイルホールあり
25,130
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼の穴あけ+ねじ切り同時加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする