曜日別特売

エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用

エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!
強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。
切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。特に管用ねじでは水漏れ対策に効果的です。
エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。
一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。
切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。

用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート内容量1本
注意
※左刃のため主軸逆転でご使用ください。
※エポックDスレッドミルはめねじ加工専用工具です。
※エポックDスレッドミルは穴あけ加工を同時に行うため、外径Dcの1.68倍を超える径のねじ切り加工はできませんのでご注意ください。
※下穴必要の呼び径は、記載値以上の大きさの下穴がなければ加工できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ピッチ
外径の基準寸法(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42807258EDT-NPT1/16-18-ATH下穴不要:NPT1/16-27(7.895)、下穴必要・下穴径:NPT1/8-27(10.242)・下穴Φ4以上0.94074.818706(呼び径補正量)0.03
29,350
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
42807267EDT-NPT1/8-19-ATH下穴不要:NPT1/8-27(10.242)、下穴必要・下穴径:-0.94075.719706(呼び径補正量)0.03
29,350
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
42807276EDT-NPT1/4-28-ATH下穴不要:NPT1/4-18(13.616)、下穴必要・下穴径:NPT3/8-18(17.055)・下穴Φ6以上1.41117.9288010(呼び径補正量)0.045
42,930
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
42807285EDT-NPT3/8-28-ATH下穴不要:NPT3/8-18(17.055)、下穴必要・下穴径:-1.41119.6288010(呼び径補正量)0.045
42,930
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
42807294EDT-NPT1/2-35-ATH下穴不要:NPT1/2-14(21.224)、下穴必要・下穴径:NPT3/4-14(26.569)・下穴Φ8以上1.814311.53511012(呼び径補正量)0.058
61,790
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
42807303EDT-NPT1-45-ATH下穴不要:-、下穴必要・下穴径:NPT1-11.5(33.228)・下穴Φ10以上2.208715.44513516(呼び径補正量)0.071
119,220
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

管用スレッドミルによる冷却穴へのねじ切り加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする