付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m)×1本、安全にお使いいただくために×1枚材質メタル色ブラック規格VCCI ClassB接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能(らくらく節電E(IEEE 802.3az))保管温湿度範囲-40~70℃、5~90%(ただし結露なきこと)動作温湿度範囲0~50℃、10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル10BASE-T/UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX/UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T/UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源供給方式電源内蔵フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3内容量1台