付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m)×1本、安全にお使いいただくために×1枚
仕様スイッチファブリック/16.0Gbps、最大パケット転送能力/12.0Mpps、ループ検知機能/ループ検知、MTBF/753000時間、壁掛け用穴/あり
材質メタル
色ブラック
質量(g)約340
規格VCCI ClassB
ポート数8
コネクタ形状RJ-45×8
定格消費電力(W)最大4.8
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100〜240±10%(50/60Hz)
対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能(らくらく節電E(IEEE 802.3az))
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約171.5×83.6×30(本体のみ)
バッファメモリ256Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲-40〜70℃、5〜90%(ただし結露なきこと)
動作温湿度範囲0〜50℃、10〜90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T/UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX/UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T/UTPカテゴリー5e以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbps
電源供給方式電源内蔵
発熱量(KJ/h)最大約17.8
マグネットあり
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム対応(9Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
伝送速度(最大実効)8.0Gpbs