曜日別特売

エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで

エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!
強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。
切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。
エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。
一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。
切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。

用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート内容量1本
注意
※左刃のため主軸逆転でご使用ください。
※エポックスレッドミルはめねじ加工専用工具です。
※55HRCを超える被削材の場合、首下長3D・3.5Dタイプの最大加工深さは2.5D以下を推奨いたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
呼び径
外径(Φmm)
首下長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
給油方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62783106EDT-0.5-9-TH0.5M32.49556オイルホールなし
14,820
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
62783115EDT-0.7-12-TH0.7M43.112556オイルホールなし
15,110
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
62783124EDT-0.8-15-TH0.8M53.815606オイルホールなし
15,550
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
62783133EDT-1.0-18-TH1M64.618606オイルホールなし
15,840
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
62783149EDT-1.25-24-TH1.25M86.2248010オイルホールなし
24,810
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
62783158EDT-1.5-30-TH1.5M107.5308010オイルホールあり
25,870
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
62783167EDT-1.75-36-TH1.75M129369510オイルホールあり
27,650
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
62783176EDT-2-48-TH2M1611.54812012オイルホールあり
33,590
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ラインアップ追加】高硬度鋼の穴あけ+ねじ切り同時加工 by EDT-TH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする